DAYTON 1DKB6チェーン3サイズ100フィート270ポンド
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
アイテム価格 | マシンチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 100ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 19 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 3 |
UPC | 190735133620 |
作業負荷限界 | 270ポンド |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。