DAYTON 1DJV2 バインダー チェーン L20ft L6600lb クレビス グラブ
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
アイテム価格 | バインダーチェーン |
グレード | 70 |
フックタイプ | クレビスグラブ |
長さ | 20ft。 |
定格出力 | 6600ポンド |
サイズ | 3 / 8 " |
作業負荷限界 | 6600ポンド |
船の重量(kg) | 13.23 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。