DAYTON 13V408 機械ムーバー 手動容量 1320 ポンド - 2 個パック
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
アイテム価格 | マシナリームーバーハンドトラック |
色 | レッド |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シングルピン |
リフト高さ | 12 " |
負荷容量 | 1320ポンド |
ローラー数 | 4 |
全体の高さ | 32.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 " |
全幅 | 15 " |
ローラー径 | 6" |
ローラー素材 | モールドオンポリウレタン |
ホイール直径 | 6" |
ホイールタイプ | モールドオンポリウレタン、スイベル |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 87.88 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V407 | 6" | デュアル | 1300ポンド | モールドオンポリウレタン、スイベル | 2" | 32.5 " | 23 " | 15.5 " | 2 | ¥196,513 | ||
13V409 | 6" | 連続フローバック | 2000ポンド | フェノール | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ¥319,243 | ||
13V410 | 5" | 連続フローバック | 2000ポンド | ウレタン | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | ¥341,232 | ||
13V411 | 5" | デュアル | 4000ポンド | モールドオンポリウレタン | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | ¥270,773 | ||
13V413 | 6" | 連続フローバック | 4000ポンド | 鋼 | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ¥391,990 | ||
13V414 | 6" | 連続フローバック | 4000ポンド | ウレタン | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | ¥426,313 | ||
13V415 | 6" | 連続フローバック | 6000ポンド | 鋼 | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | ¥445,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。