アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 889 |
フランジの深さ | 1-1 / 2」 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
Hz | 60 |
内部径 | 13-1 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 7-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/20 |
モーターRPM | 1550 |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け穴OC | 14-7 / 8インチ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.50 |
外径 | 16-1 / 4」 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
速度制御 | いいえ |
タイプ | リングタイプ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。