入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルフライフラベル |
色 | 青 |
高さ | 2" |
ラベルスタイル | 溶解可能 |
言語設定 | 英語 |
材料 | 紙素材 |
形状 | 長方形 |
温度。 範囲 | 45度から95度F |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 4821104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110105 | レッド | 1" | 2" | ¥3,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。