DAKE CORPORATION 976210-2 コールドソー、自動、非鉄ヘッド、220V、3 相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドソー |
ブレード径 | 14 1 / 2 " |
カット | 非鉄/プラスチック |
切断能力 長方形 @45 度 | 4 "×6」 |
切断能力 長方形 @90 度 | 4 "×7」 |
切断能力 中実丸 @45 度 | 3 5 / 8 " |
切断能力 中実丸 @90 度 | 4" |
切断能力 正方形 @45 度 | 3 7 / 8 " |
切断能力 正方形 @90 度 | 4" |
チューブの切断能力 @45 度 | 5" |
チューブの切断能力 @90 度 | 5 1 / 16 " |
深さ | 54 " |
高さ | 90 " |
HP | 3.5/4.5 |
最大角度(度) | 45度左 |
相 | 3 |
速度 | 1500 または 3000 rpm |
電圧 | 220V |
幅(Width) | 83 " |
作業高さ | 35 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大角度(度) | 速度 | カット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
976208-2 | 45度左/90度右 | 25 または 50 rpm | 鉄/非鉄/プラスチック | ¥13,104,218 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。