DAKE CORPORATION 974315-2 手動、コールドソー、刃径 12 1/2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 見た |
アンプ | 20A |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ブレード径 | 12 1 / 2 " |
ブレードタイプ | コールドソーブレード |
切削能力 | 3 5 / 8 " |
ガードタイプ | ピボット |
Hz | 60 Hz |
材料 | 鋳鉄 |
取付穴 | 2/8/45 |
無負荷RPM | 22/44 |
相 | 3 |
電源 | 有線 |
形状 | ラウンド |
速度 | 22RPM、44RPM |
工具重量 | 350ポンド。 |
電圧 | 220V AC / 440V AC |
原産国 | Italy |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。