入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプロテクター外部エルボ |
チャネルの高さ | 7 / 8 " |
チャネル幅 | 7 / 8 " |
色 | ホワイト |
接続スタイル | クリップオーバー |
高さ | 7 / 8 " |
長さ | 0.1ft。 |
負荷容量 | 指定なし |
材料 | ABS |
最大ケーブル径 | 1 / 4 " |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。