CENTRAL SPECIALTIES LTD 1270エコノミーウッドトレイスタンドパック4個入り
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
アイテム価格 | トレイスタンド |
色 | クルミ |
深さ | 17 " |
高さ | 30 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 木材 |
タイプ | 木材 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1270-1 | ¥14,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。