入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DINマウントソリッドステートリレー |
アンプ | 12 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 4-32 VDC |
最大入力ボルト | 32 |
最大出力アンペア | 12A |
最大出力ボルト | 600 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 12 |
最小入力ボルト | 4 |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | DIN |
相 | 3 |
スイッチタイプ | SCR |
でオンになります | ランダムクロス |
電圧出力 | 48-600 VAC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8536490080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。