入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアポート |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 4" |
材料 | ラバー |
外径 | 3" |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
065203000101-60 | 3" | アルミニウム | 4" | 6" | ¥32,261 | ||
065204000101-60 | 4" | アルミニウム | 5" | 7" | ¥52,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。