入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テールパイプアダプター |
内部径 | 3" |
長さ | 12 " |
材料 | ラバー |
外径 | 4" |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8708927500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
065100000002-60 | 2" | 12 " | 3" | 3" | ¥14,158 | ||
065100000100-60 | 2.5 " | 12 " | 3.5 " | 3" | ¥19,518 | ||
065100000004-60 | 3" | 10 " | 4" | 6" | ¥26,588 | ||
065100000007-60 | 3.5 " | 10 " | 4.5 " | 6" | ¥27,550 | ||
065100000005-60 | 3.5 " | 12 " | 4.5 " | 3" | ¥39,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。