アイテム価格 | 配電盤ランナー |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 75ft。 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ビニール |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 166.38 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3918102000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。