CRETORS RM7A-X綿菓子製造機、15〜18ポンド
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
アイテム価格 | 綿菓子機 |
アンプ | 19.6 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ボウル素材 | アルミニウム |
ボウルサイズ | 26 " |
容量 | 15〜18ポンド |
深さ | 21 " |
高さ | 17-1 / 2」 |
プラグタイプ | 5-15 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 2350 |
幅(Width) | 13-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 24.75 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。