CREE CR22-32L-40K-10V 導かれたトロファー 4000k 3200l 35w
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 90 |
設計 | 建築トロファ |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 4.75 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 23 7 / 10 " |
ルーメン | 3200 |
ワットあたりのルーメン | 90 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜35度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 10年 |
出力 | 35 |
幅(Width) | 23 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 6.67 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405101000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CR22-32L-35K-10V | 3500K | ¥71,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。