入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDライトエンジン |
色温度 | 4000K |
CRI | 90 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3200 |
ワットあたりのルーメン | 90 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜35度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 10年 |
出力 | 35 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8539390000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。