COUNCIL TOOL FFSHOSS38FSSファイアショベルストレートハンドル42インチ長
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
アイテム価格 | 火のシャベル |
ハンドルの長さ | 42 " |
ハンドル材料 | アッシュ |
ヘッド素材 | 高炭素鋼 |
ヘッドサイズ | 8-3 / 4 "W x 10-7 / 8" L |
UPC | 008298550559 |
船の重量(kg) | 2.8 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。