COUNCIL TOOL 180PPピンチポイントクローバースチール1-1 / 4 x60インチ
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
アイテム価格 | ピンチポイントバー |
直径 | 1.25 " |
材料 | 高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 1.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | ピンチバー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1.25 " |
UPC | 008298458152 |
船の重量(kg) | 7.92 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 150.37 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。