入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーロックセット |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
コアタイプ | IC 6ピン(レスコア) |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 圧力鋳造亜鉛 |
ハンドルタイプ | レバー |
キーの種類 | キーなし |
キー溝タイプ | なし |
場所の種類 | 商業的、制度的 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | 超ヘビーデューティ |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 4 "から2" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASA /カーブドリップストライク |
形式 | 3300カーブ |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キーの種類 | キー溝タイプ | キーの数 | ピン数 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3310 PZD626 | キーなし | なし | - | - | 3300カーブ | ¥132,634 | ||
CL3320 PZD626 | キーなし | なし | - | - | 3300カーブ | ¥153,605 | ||
CL3320H PZD626 | キーなし | なし | - | - | 3300カーブ | ¥135,728 | ||
CL3320TO PZD626 | キーなし | なし | - | - | 3300カーブ | ¥132,774 | ||
CL3329 PZD626 | 異なる | コービン L4 | 2 | 6 | 3300カーブ | ¥176,464 | ||
CL3332 PZD626 | 異なる | コービン L4 | 2 | 6 | 3300カーブ | ¥177,416 | ||
CL3332 PZD626CL6 | キーなし | なし | - | - | 3300カーブ | ¥182,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。