COPE 248-129F-24水平エルボ90度12インチ幅
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
アイテム価格 | 水平エルボ |
曲げ半径 | 24 " |
終了 | シンプルスタイル |
演算 | 12 "ラダートレイ2HCL2および2HCL4で使用する場合 |
高さ | 5.25 " |
長さ | 36 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | 90度、24 "半径 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 132.59 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
248-249F-24 | 24 "ラダートレイ2HCL3および2HCL5で使用する場合 | 48 " | 48 " | ¥49,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。