入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対温度計 |
正確さ | 0.5度から68度Fの周囲範囲で全範囲にわたって86度F |
バッテリタイプ | (3)AAA |
ディスプレイ | バックライト付き3ラインLCD |
プローブコネクタ | ミニタイプ |
解像度 | 0.1度 |
温度。 範囲 | -100度から999度F |
熱電対タイプ | タイプK |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | プローブコネクタ | 解像度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35232 | +/- 0.9度Fおよび+/- 0.5度C | (2)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 正社員 | 0.1度、1度 | -100度から500度F | ¥90,025 | ||
35240 | +/- 0.9度Fおよび+/- 0.5度C | (2)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 正社員 | 0.1度、1度 | -100度から500度F | ¥86,912 | ||
35235 | +/- 0.5度F | (2)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 正社員 | 0.1度、1度 | -100度から500度F | ¥93,183 | ||
35200-K | +/- 0.5度F | (2)AAA | 4桁LCD | ミニタイプ | 0.1度、1度 | -100度から999度F | ¥74,130 | ||
93013-K | +/- 2度F、+ / -1度C | (3)AAA | 3桁LCD | ミニタイプ | 1度 | -40度から500度F | ¥98,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。