入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
オートパワーオフ | N |
校正証明書 | トレーサブル(R) |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 1 / 2 " |
プローブコネクタ | USB |
解像度 | 0.001度 |
温度正確さ | +/- 0.05度C |
温度。 範囲 | -200度から500度 |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。