入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
高さ | 4.75 " |
長さ | 6.625 " |
マックス。 フロー | 0.9ml /分 |
マックス。 流量 | 0.9mL /分 |
マックス。 圧力 | 14のプサイ |
マックス。 粘度 | 50,000 CPS |
最小 流量 | 0.005ml /分 |
モーターHP | 0.008 |
モーターRPM | 2 |
ポンプタイプ | ぜん動 |
再現性 | 10% |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 32 Ft。 |
チューブ材質 | シリコーン |
ターンダウン率 | 31年1899月XNUMX日 |
タイプ | 可変速度 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。