入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD8M-1440-12 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 180 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 1440 mm |
幅(Width) | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD8M-2840-12 | CTD8M-2840-12 | 355 | 2840 mm | ¥29,441 | |
CTD8M-896-12 | CTD8M-896-12 | 112 | 896 mm | ¥12,437 | |
CTD8M-1000-12 | CTD8M-1000-12 | 125 | 1000 mm | ¥14,180 | |
CTD8M-640-12 | CTD8M-640-12 | 80 | 640 mm | ¥9,636 | |
CTD8M-720-12 | CTD8M-720-12 | 90 | 720 mm | ¥10,357 | |
CTD8M-4000-12 | CTD8M-4000-12 | 500 | 4000 mm | ¥38,672 | |
CTD8M-3600-12 | CTD8M-3600-12 | 450 | 3600 mm | ¥35,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。