CONTINENTAL 20190318 ウォッシュダウンホース、高さ内径 3/4 インチ、300 psi、-20 度~250 度 F、ブルー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
FRTB100-25-G | ¥50,407 | ||
FRTB100-100-G | ¥201,112 | ||
FRTB100-50-G | ¥100,814 | ||
56902025405000 | ¥63,866 | ||
CR100-100-G | ¥245,310 | ||
CR100-50-G | ¥122,661 | ||
CR100-25-G | ¥61,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。