入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
接続 | チューブ |
長さ | 5.56 " |
材料 | ポリアミド11 |
パイプサイズ | 1/2 "CTS |
温度。 範囲 | -40から120F |
管のサイズ | 5/8 "OD |
タイプ | 3方向圧縮 |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5657-50-1013 | Pipe | 6.68 " | 3/4 "IPS | ¥24,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。