定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CONGRESS DRIVES CA0800X100KW V-belt Pulley 1 Fixed 8 Outer Diameter Zamak 3 | AD2ZNH 3X929

CONGRESS DRIVES CA0800X100KW Vベルトプーリー1固定8外径ザマック3

在庫あり
アイテム:AD2ZNH モデル:CA0800X100KW相互参照:3X929

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,775 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトプーリー
3Lベルトピッチ径7.55 "
4L、A、またはAXベルトピッチ径7.85 "
4LAまたはベルトピッチ径7.85 "
ボア径1"
ボアタイプ固定ボア
ブッシングが必要なし
構造スポーク
シャフト径に適合します。1"
キー溝のサイズ0.250 "×0.125」
材料ダイキャストザマック3
溝の数1
外径8"
止めネジが含まれていますはい

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)20.57
船の長さ(cm)20.57
船幅(cm)3.81
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径ボア径構造シャフト径に適合します。キー溝のサイズ外径価格
CONGRESS DRIVES CA0275X050 V ベルト プーリー 1/2 固定外径 2.75 ザマック 3 | AB2CHP 1L837 CA0275​​X0502.6 "2.6 "1 / 2 "コールテン1 / 2 "-2.75 "¥5,903
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW V ベルト プーリー 5/8 固定外径 2.75 ザマック 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "コールテン5 / 8 "0.187 "×0.093」2.75 "¥6,052
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW V ベルト プーリー 5/8 固定外径 11 ザマック 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "スポーク5 / 8 "0.187 "×0.093」11 "¥14,650
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW V ベルト プーリー 1 固定 11 外径 ザマック 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"スポーク1"0.250 "×0.125」11 "¥14,650
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW V ベルト プーリー 5/8 固定外径 14 ザマック 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "スポーク5 / 8 "0.187 "×0.093」14 "¥20,076
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW V ベルト プーリー 7/8 固定外径 10 ザマック 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "スポーク7 / 8 "0.187 "×0.093」10 "¥14,557
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW V ベルト プーリー 7/8 固定外径 12 ザマック 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "スポーク7 / 8 "0.187 "×0.093」12 "¥17,040

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONGRESS DRIVES CA0800X100KW Vベルトプーリー1固定8外径ザマック3
¥11,775 /単価