CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516産業用格納式コードリール、125 VAC、コンセントの数4
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
アンプ | 20.0 |
コンダクター | 12/3 |
コードの色 | ブラック |
コードエンドNEMA構成 | 5-20R |
コード長 | 75ft。 |
NEMA構成を終了するフィーダーコード | 5-20P |
保持しています | 75/12の3フィート |
取り付け | 天井、床または壁 |
アウトレットの数 | 4 |
全体の深さ | 13-5 / 16」 |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 14.5 " |
リールカラー | イエロー |
リール素材 | 粉体塗装スチール |
スリップリングの評価 | 600V / 35A |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
電圧 | 125 VAC |
出力 | 2500 |
船の重量(kg) | 33.89 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | コード長 | 出力 | 保持しています | アウトレットの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA-142160405011 | 600 VAC | 8.0 | 50ft。 | 4800 | 50/16の4フィート | - | 13-35 / 64」 | 15 " | ¥163,650 | ||
XA-142140405011 | 600 VAC | 12.0 | 50ft。 | 7200 | 50/14の4フィート | - | 13-35 / 64」 | 15 " | ¥175,359 | ||
XA-121120302511 | 125 VAC | 20.0 | 25ft。 | 2500 | 25/12の3フィート | - | 7.75 " | 13-53/64 | ¥147,893 | ||
XA-121120305011 | 125 VAC | 20.0 | 50ft。 | 2125 | 50/12の3フィート | - | 7.75 " | 13-53/64 | ¥152,137 | ||
XA-121120305016E | 125 VAC | 20.0 | 50ft。 | 2125 | 50/12の3フィート | 4 | 7.75 " | 13-53/64 | ¥149,332 | ||
XA-141120310016 | 125 VAC | 20.0 | 100ft。 | 2500 | 100/12の3フィート | 4 | 13-21 / 32」 | 15 " | ¥238,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。