入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レザーパームグローブ |
バックマテリアル | ストライプコットン |
色 | グレー |
カフ | ニット手首 |
カット | クルート |
革のグレード | C / D |
ハンド | 左右 |
レザーパーム素材 | 牛革 |
レザーパームタイプ | スプリット |
ライナー材料 | Unlined |
サイズ | S |
として販売 | ペア |
ステッチ素材 | ポリエステル |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4203291800 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。