入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拘束ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | 青 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 190735092804 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 長さ | アンカレッジ接続フックタイプのロック | ロッキングハーネス接続フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30HG87 | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 72 " | 3600ポンドのゲート強度を備えたスチール製ロッキングスナップフック | 3600ポンドのゲート強度を備えたスチール製ロッキングスナップフック | ¥24,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。