入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | 青 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | チョーク |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1.625 " |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 190735092705 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
働く長さ | 4-1 / 2〜6フィート |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479899898 |
プロダクト | モデル | 足の数 | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | ストラップの幅 | ハーネスフックゲート開口部 | アイテム価格 | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F382 | 1 | 3 / 4 " | 青 | 1.25 " | 3 / 4 " | 管状の衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | スナップ | ¥26,745 | ||
19F383 | 1 | 2.25 " | 青 | 1.25 " | 3 / 4 " | 管状の衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | 鉄筋 | ¥36,824 | ||
19F384 | 2 | 2.25 " | 青 | 1.25 " | 3 / 4 " | 管状の衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | 鉄筋 | ¥28,785 | ||
19F385 | 1 | 3 / 4 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | スナップ | ¥27,350 | ||
19F386 | 2 | 3 / 4 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | スナップ | ¥43,228 | ||
19F387 | 2 | 2.25 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | ポリエステル | 鉄筋 | ¥67,358 | ||
19F388 | 1 | 3 / 4 " | ブルー/ブラック | 1" | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | ポリエステル、PVC | スナップ | ¥35,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。