CONDOR 36VJ97カーペット敷きのエントランスマットブラック3フィートx4フィート
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
アイテム価格 | 玄関マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | SBRゴム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 4ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ワッフル |
マット織り | ニードルパンチ |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
重量 | 26.0オンス/平方yd。 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。