CONDOR 30ZE61ヘアネットディスペンサーアクリルホワイト
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
アイテム価格 | ヘアネットディスペンサー |
年齢層 | 成人 |
色 | ホワイト |
深さ | 15.375 " |
性別 | ユニセックス |
高さ | 11.5 " |
材料 | アクリル |
UPC | 190735066799 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 35.51 |
船の長さ(cm) | 44.98 |
船幅(cm) | 27.99 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30ZE60 | 10 " | 7.5 " | 6" | ¥27,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。