入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 1000を超える |
ANSIカットグラム | 500を超える |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
バックマテリアル | ケブラー(R)/ニトリル |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | イエロー/ブラック |
カフ | ニット |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ケブラー(R)/ニトリル |
フィンガースタイル | 親指、人差し指、中指の3/4 |
ゲージ | 10g |
長さ | 9 13 / 16 " |
ライナー材料 | ケブラー(R) |
手のひら素材 | ケブラー(R)/ニトリル |
サイズ | L |
ステッチ素材 | ポリエステル |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | 翼 |
重量 | 0.14ポンド |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 6116105520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。