アイテム価格 | 手袋 |
バックマテリアル | ジャージ、ポリエステル |
色 | ゴールド/レッド |
カフ | ニット手首 |
カット | ガン |
ハンド | 左右 |
レザーパーム素材 | 牛革 |
レザーパームプロセス | フルグレイン |
レザーパームタイプ | フルグレイン |
ライナー材料 | ジャージー |
サイズ | L |
として販売 | ペア |
ステッチ素材 | ポリエステル |
親指のスタイル | ストレート |
UPC | 190735890172 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 6216003800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。