入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストライクプレート |
色 | ブラック |
Hardware | 含まれておりません |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 表面 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。