入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインインサート |
本体径 | 0.72 " |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.68 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD20004 | 0.72 " | TFP | 1.25 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥7,960 | ||
LCD20006 | 0.72 " | TFP | 1.83 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥8,988 | ||
LCD22004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 2" | - | 1 / 4 " | - | ¥7,426 | ||
LCD22005 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.85 " | - | 5 / 16 " | - | ¥7,290 | ||
LCD22006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.83 " | - | 3 / 8 " | - | ¥8,867 | ||
LCD24006 | 0.87 " | MNPT | 1.55 " | 3 / 8 " | - | - | ¥7,477 | ||
LCD23004 | 0.620 " | 有刺鉄線 | 1.43 " | - | 1 / 4 " | - | ¥7,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。