入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアブレーキフィッティング |
接続 | ホース×パイプ |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力 | 225 |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
番手 | 7 / 8-20 |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 材料 | パイプサイズ | 圧力 | 番手 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990012 | 圧縮 | 真鍮 | - | 225 | 11 / 16-20 | 1 / 2 " | 一緒にねじ込む | ¥2,698 | ||
991238 | 圧縮×パイプ | 真鍮 | 3 / 8 " | 225 | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | 一緒にねじ込む | ¥4,927 | ||
993801 | 圧縮 | 真鍮 | - | 225 | - | 1 / 2 " | 一緒にねじ込む | ¥1,115 | ||
A64 | ホース×パイプ | 真鍮 | 1 / 4 " | 225 | 3 / 4-20 | 3 / 8 " | 一緒にねじ込む | ¥1,838 | ||
A66 | ホース×パイプ | 真鍮 | 3 / 8 " | 225 | 3 / 4-20 | 3 / 8 " | 一緒にねじ込む | ¥1,566 | ||
A68 | ホース×パイプ | 真鍮 | 1 / 2 " | 225 | 3 / 4-20 | 3 / 8 " | 一緒にねじ込む | ¥2,414 | ||
282366-42 | Pipe | ゴム/鋼 | 3 / 8 " | 2000 | 3 / 8-18 | - | ラバーエアブレーキ | ¥7,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。