入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスリジッドカップリング |
材料 | 鋼 |
タイプ | C600シリーズ |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 4.8 |
船の長さ(cm) | 7.6 |
船幅(cm) | 7.6 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。