入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 "×3 / 4" |
クリアランス径 | 2-1 / 16」 |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 4000 |
マックス トルク | 1850インチポンド |
外径 | 2-1 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 16 " |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8" |
タイプ | キー溝なしのツーピースクランプタイプ |
UPC | 044861061985 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ISCC-025-025-S | 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 7 / 8 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 35インチポンド | 7 / 8 " | ¥19,601 | |
2ISCC-037-037-S | 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1-1 / 16」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 71インチポンド | 1 1 / 16 " | ¥23,226 | |
2ISCC-050-050-S | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 280インチポンド | 1.375 " | ¥29,983 | |
2ISCC-062-050-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 380インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥41,635 | |
2ISCC-062-062-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 470インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥33,152 | |
2ISCC-075-062-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 5 / 8" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 830インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥49,102 | |
2ISCC-075-075-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 990インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥45,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。