入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波メッシュふるい |
フレーム内径 | 8" |
フレーム材料 | アルミニウム |
網目サイズ | 18 |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
外径 | 9.5 " |
全体の深さ | 3" |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
線径 | 0.017 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8479820080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。