CLC L234ツールバッグ15 "x 9" x 11-1 / 2 "22ポケット
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
アイテム価格 | ツールバッグ |
基本素材 | ポリエステル |
色 | ブラック |
深さ | 9" |
高さ | 11.5 " |
材料 | ポリエステル |
内ポケットの数 | 6 |
外ポケットの数 | 16 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 22 |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。