アイテム価格 | ツールバックパック |
基本素材 | ポリエステル |
色 | ブラック |
深さ | 11 " |
高さ | 16 " |
材料 | ナイロンと革 |
内ポケットの数 | 41 |
外ポケットの数 | 7 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 48 |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4202923020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。