Clampco 941qa-0375 | バンド クランプ、フローティング ブリッジ デザイン、Ss、3.75 X 3.53 X 3.84 インチ サイズ、Pk 25 | Raptor Supplies 日本

CLAMPCO 941QA-0375バンドクランプ、フローティングブリッジ設計、SS、3.75 X 3.53 X 3.84インチサイズ、PK 25

アイテム: CE6ZGH モデル:941QA-0375
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バンドクランプ
バンド幅0.75 "
材料ステンレス鋼
マックス 直径3.84 "
最小直径3.53 "
公称直径3.75 "

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス 直径公称直径価格
CLAMPCO 941QA-0125 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、1.25 X 1.11 X 1.25 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFN 941QA-01251.25 "1.25 "-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0150 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、1.5 X 1.36 X 1.5 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFP 941QA-01501.5 "1.5 "-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0162 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、1.62 X 1.48 X 1.62 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFQ 941QA-01621.62 "1.62 "-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0175 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、1.75 X 1.62 X 1.87 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFR 941QA-01751.87 "1.75 "-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0188 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、1.88 X 1.75 X 2 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFT 941QA-01882"1.88 "-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0200 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、2 X 1.87 X 2.12 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFU 941QA-02002.12 "2"-
見積依頼
CLAMPCO 941QA-0212 バンドクランプ、フローティングブリッジデザイン、SS、2.12 X 1.93 X 2.24 インチサイズ、PK 25 | CE6ZFV 941QA-02122.24 "2.12 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLAMPCO 941QA-0375バンドクランプ、フローティングブリッジ設計、SS、3.75 X 3.53 X 3.84インチサイズ、PK 25