入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.6875 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 11 / 16 " |
終了 | 錫 |
フルートの長さ | 5.625 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.031 " |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 研ぎ澄まされたエッジ |
シャンク径 | 43 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17601875 | 0.1875 | 2" | 4" | 3 / 16 " | ¥68,582 | |
17602188 | 0.2188 | 2.25 " | 4.25 " | 7 / 32 " | ¥59,123 | |
17602500 | 0.2500 | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 15 / 64 " | ¥56,491 | |
17602812 | 0.2812 | 2.75 " | 5.156 " | 17 / 64 " | ¥56,491 | |
17603125 | 0.3125 | 3.187 " | 5.593 | 19 / 64 " | ¥55,985 | |
17603750 | 0.3750 | 3.625 " | 6.031 " | 23 / 64 " | ¥59,058 | |
17604062 | 0.4062 | 3.875 " | 6 9 / 32 " | 25 / 64 " | ¥56,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。