入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3438 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 11 / 32 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 3.437 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 5 27 / 32 " |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 4ファセット、Web間引き |
シャンク径 | 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17101875 | 0.1875 | 分数インチ | 2" | 4" | 3 / 16 " | ¥43,932 | |
17102188 | 0.2188 | 分数インチ | 2.25 " | 4.25 " | 7 / 32 " | ¥45,968 | |
17102344 | 0.2344 | 分数インチ | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 15 / 64 " | ¥42,712 | |
17102500 | 0.2500 | 分数インチ | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 1 / 4 " | ¥43,063 | |
17102656 | 0.2656 | 分数インチ | 2.75 " | 5.156 " | 17 / 64 " | ¥42,835 | |
17102812 | 0.2812 | 分数インチ | 2.75 " | 5.156 " | 9 / 32 " | ¥42,835 | |
17102969 | 0.2969 | 分数インチ | 3.187 " | 5.593 | 19 / 64 " | ¥42,835 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。