定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 12901890 航空機延長ドリル #12 | AH9RPX 41AH43

CJT KOOLCARB 12901890航空機延長ドリル#12

在庫あり
アイテム:AH9RPX モデル:12901890相互参照:41AH43

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,674 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エクストラロングドリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.1890
寸法タイプワイヤー
ドリルビットサイズ#12
終了コーティングされていない
フルートの長さ2 15 / 16 "
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)12 "
ポイント角度135度
ポイントタイプ4ファセットNASP3
シャンク径0.189 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)30.73
船幅(cm)1.91
原産国US

商品の詳細:

  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さシャンク径価格
CJT KOOLCARB 12901160 航空機延長ドリル #32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160ワイヤー1.625 "0.116 "¥7,605
CJT KOOLCARB 12901200 航空機延長ドリル #31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200ワイヤー1.625 "0.120 "¥6,683
CJT KOOLCARB 12901250 航空機エクステンションドリル 1/8 インチ 135 度 | AH9RNX 41AH20 129012500.1250分数インチ1.625 "1 / 8 "¥5,556
CJT KOOLCARB 12901285 航空機延長ドリル #30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285ワイヤー1.625 "0.129 "¥7,783
CJT KOOLCARB 12901360 航空機延長ドリル #29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360ワイヤー2"0.136 "¥7,590
CJT KOOLCARB 12901405 航空機延長ドリル #28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405ワイヤー2"0.141 "¥7,524
CJT KOOLCARB 12901406 航空機延長ドリル 1/8 インチ | AH9RPB 41AH24 129014060.1250分数インチ2"1 / 8 "¥5,954

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 12901890航空機延長ドリル#12
¥8,674 /単価