入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.2770 |
寸法タイプ | 手紙 |
ドリルビットサイズ | J |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 2 15 / 16 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 4ファセット分割 |
シャンク径 | 0.277 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12501160 | 0.1160 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | ¥5,078 | |
12501200 | 0.1200 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | ¥4,726 | |
12501250 | 0.1250 | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥4,596 | |
12501285 | 0.1285 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.129 " | ¥4,290 | |
12501360 | 0.1360 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.136 " | ¥5,131 | |
12501405 | 0.1405 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.141 " | ¥5,180 | |
12501406 | 0.1406 | 分数インチ | 2" | 3.125 " | 9 / 64 " | ¥4,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。