CHIEF 253119水力ユニットシングル
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
全負荷アンペア | 300A |
HP | 2 |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
取り付け | 水平な |
公称流量 | 1.3 gpm |
全体の高さ | 8.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.25 " |
全幅 | 10 " |
圧力ポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
貯水池容量 | 1-1 / 2ガロン |
戻りポート | 9/16 "-18(SAE 6) |
RPM | 2600 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 17.12 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
253100 | 8.25 " | 22.375 " | 8.75 " | ¥203,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。