入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヨークエンド |
ディメンションA | 3" |
寸法B | 13 / 16 " |
ディメンションC | 13 / 16 " |
外形寸法D | 1.875 " |
寸法E | 9 / 16 " |
次元F | 1.125 " |
寸法G | 1 / 2 " |
寸法H | 1.125 " |
次元K | 15 / 16 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
タップサイズ | 1 / 2-20 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。